水栓アダプター :「排水管 アダプター」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。 ※40Aを50Aに変換するアダプタです。 ※差込式なので機器の保守点検に便利です。
材質本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR 寸法40×50
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付
1個
669 税込736
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付、ビス付
1個
779 税込857
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
材質本体/ABS、パッキン/CR
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC 仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP 寸法40×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC 寸法50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷