本体アダプターセット(直管式) 40ASUGICO(スギコ)当日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム関連資料寸法図(0.03MB)
本体アダプターセット(直管式)50ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷
・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥13,948~¥12,680~