2ページ目: 水栓アダプター

316件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
509税込560
1個
当日出荷から翌日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。VP、VUパイプ兼用。
材質ABS樹脂
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途穴径36mm~38mmを24mmに変換寸法A(mm)Φ49.5寸法B(mm)Φ35.5寸法C(mm)Φ24
排水金具変換アダプタ ミヤコ排水金具変換アダプタミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端) GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端)GAONA(ガオナ)
559税込615
1セット
当日出荷
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-35
ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用 GAONA(ガオナ)ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付材質黄銅アズワン品番64-5157-29
泡沫水栓用アダプター カクダイ泡沫水栓用アダプターカクダイ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59
防臭アダプター(ジャバラホース用) カクダイ防臭アダプター(ジャバラホース用)カクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途床下用排水管からの防臭用材質ABS呼び30
泡沫水栓用アダプター カクダイ泡沫水栓用アダプターカクダイ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター内ネジ水栓用
排水マルチアダプタ ミヤコ排水マルチアダプタミヤコ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20) KVK吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)KVK
449税込494
1個
当日出荷
用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
クランクパッキン2枚入り
材質黄銅
ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用 GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。仕様ネジなしパイプ材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-30取付ねじサイズW22
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
袋ナット付アダプタ45°エルボ ミヤコ袋ナット付アダプタ45°エルボミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
水抜き栓付袋ナットアダプタ ミヤコ水抜き栓付袋ナットアダプタミヤコ
1,898税込2,088
1個
欠品中
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ泡沫パイプ用変換アダプタミヤコ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴変換アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター
ベンリーカン用オスメスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン用オスメスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用仕様パッキン付材質黄銅寸法B(mm)24寸法z1(mm)G1/2寸法z2(mm)G1/2
異径パイプアダプター 水空間異径パイプアダプター水空間
599税込659
1個
当日出荷
MYM社製Φ17.5mmの水栓にΦ16mmのパイプを取付けるアダプターです。
本体アダプターセット(直管式)50A SUGICO(スギコ)本体アダプターセット(直管式)50ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
単水栓取付アダプター カクダイ単水栓取付アダプターカクダイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
水栓取付補強プレート穴無 ミヤコ水栓取付補強プレート穴無ミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
キッチンシンク用水栓の取替えの際 シンク裏の補強板に便利な製品です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、 腐食の心配はありません! 厚みは10mmで製品に芯出しされている為 簡単に取付ができます。裏面には便利な仮止め用両面テープを 施しています。
吐水口アダプタ ミヤコ吐水口アダプタミヤコ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W26×G1/2
偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用。取付けることで約3cm前に出ます。
付属品シールテープ材質黄銅
変換アダプターセット カクダイ変換アダプターセットカクダイ
449税込494
1個
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
排水アダプターセット(ホース式) SUGICO(スギコ)排水アダプターセット(ホース式)SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
分岐ジョイント KVK分岐ジョイントKVK
869税込956
1個
当日出荷
適合品番ZK828GTU、ZK598TU、ZK346TU、ZK556TU、ZK556P(N)、ZK5021PN、ZK5011PN
偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途SAN-EI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。材質黄銅
ネジアダプター(W27用) カクダイネジアダプター(W27用)カクダイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
MYM17.5ミリパイプ用本体に16ミリパイプを取り付けるためのアダプターです。
材質黄銅
平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ)平パッキン 40A用SUGICO(スギコ)
68税込75
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質NR関連資料寸法図(0.03MB)
取付穴縮小アダプター カクダイ取付穴縮小アダプターカクダイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅
自動接手アダプター カクダイ自動接手アダプターカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質POM
本体アダプターセット(直管式) 40A SUGICO(スギコ)本体アダプターセット(直管式) 40ASUGICO(スギコ)
719税込791
1個
当日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム関連資料寸法図(0.03MB)
クランク用アダプタGG ミヤコクランク用アダプタGGミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にG3/4のクランクを。接続する場合に使用します。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷
W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
水栓穴補強板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴補強板SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:36mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:36
食器洗い機用バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)食器洗い機用バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き
材質黄銅
壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4)INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1パック(2個)
5日以内出荷
用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
水栓アダプター