283件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ(10件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
  • エフ-1 ソケット TBC(タブチ)

    エフ-1 ソケット

    TBC(タブチ)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
    用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式
    材質黄銅タイプ袋ナット回転式
  • 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    20×13アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅
  • これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)

    GAONA(ガオナ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
    用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷
    用途TOTO製ノンライジング用仕様ビス付材質ポリアセタール
  • パイプ取付アダプター カクダイ

    パイプ取付アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)材質黄銅
  • 逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A TOTO

    逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A

    TOTO(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
  • カウンター穴径変換アダプター KVK

    カウンター穴径変換アダプター

    KVK(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
    仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)材質黄銅
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    仕様PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用材質黄銅
  • 3/8ネジ対応アダプター カクダイ

    3/8ネジ対応アダプター

    カクダイ
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用材質黄銅対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM
  • 泡沫吐水口アダプタ ミヤコ

    泡沫吐水口アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
  • 水栓取付補強板 カクダイ

    水栓取付補強板

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にシングルレバー混合栓を取付るための補強板。耐水性に優れた樹脂製
    材質PVC
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
    用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
  • 偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。材質黄銅
  • 三方管 SUGICO(スギコ)

    三方管

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • ネジアダプター カクダイ

    ネジアダプター

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
    材質黄銅
  • 自動接手アダプター カクダイ

    自動接手アダプター

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
    材質POM
  • カウンター補強板 KVK

    カウンター補強板

    KVK(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    台付1ツ穴シングルレバー混合栓を取付ける際、天板ウラ面に使用する補強板です。
    材質発泡ABS
  • 泡沫アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 両ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷
    仕様袋ナット回転式、パッキン付材質黄銅
  • クランク用アダプター カクダイ

    クランク用アダプター

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
  • エフ-1用 ゲージ TBC(タブチ)

    エフ-1用 ゲージ

    TBC(タブチ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
    表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
  • 水栓取付補強プレート ミヤコ

    水栓取付補強プレート

    ミヤコ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
    材質ABS
  • 自動接手アダプター カクダイ

    自動接手アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    呼13、20の自動接手に接続してG1/2ネジが取り出せます。 TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
    材質黄銅アズワン品番64-6489-24
  • 流し台用塩ビ変換アダプター カクダイ

    流し台用塩ビ変換アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
    仕様呼40VP・VU管外面接続材質PP
  • ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604  [1個] Panasonic(パナソニック)

    ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個]

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途分岐水栓で取付ける場合のアダプターです。
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
    用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
  • 取付ラッパ カクダイ

    取付ラッパ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
    材質PVC
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    カウンター穴径が大きい場合に使用します。
    材質黄銅
  • パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
  • 樹脂ニップルA SUGICO(スギコ)

    樹脂ニップルA

    SUGICO(スギコ)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ・樹脂製のニップルです。
    材質ABS接続G2×G2
  • ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端)

    GAONA(ガオナ)
    ¥559税込¥615
    1セット
    当日出荷
    パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-35
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
  • パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
    用途パイプのアダプターとして
  • 泡沫変換アダプター カクダイ

    泡沫変換アダプター

    カクダイ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • 泡沫水栓用アダプター カクダイ

    泡沫水栓用アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
    材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59
水栓アダプター