316件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。 適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじG3/4、メスねじW28山18です。 2個1組です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法G3/4
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付
1個
669 税込736
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径Φ21の単水栓(TLC11C除く)や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
タイプΦ35用
1箱
2,398 税込2,638
3日以内出荷

浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用 材質黄銅、ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)8
1個
879 税込967
当日出荷

用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用 仕様パッキン付 材質黄銅 寸法B(mm)24 寸法z1(mm)G1/2 寸法z2(mm)G1/2
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PVC 接続口径50A塩ビ管×R2 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
339 税込373
翌々日出荷

適合品番ZK828GTU、ZK598TU、ZK346TU、ZK556TU、ZK556P(N)、ZK5021PN、ZK5011PN
1個
869 税込956
当日出荷

材質ABS 呼び径(A)40
1個
279 税込307
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐口アダプター
用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用 仕様逆止弁内蔵
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質POM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

32ミリ洗浄管用。呼50VP・VU管兼用(内面接続)。VP管接続の際はOリング不要
その他【アキレスジョイント】AL-5032
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

32ミリ洗浄管用。呼40VU管用(内面接続)。アキレスジョイント:
その他【アキレスジョイント】AL-4032VU
1個
699 税込769
3日以内出荷

25ミリ洗浄管用。呼40VP・VU管兼用(内面接続)。VP管接続の際はOリング不要
その他【アキレスジョイント】AL-4025
1個
879 税込967
7日以内出荷

キッチンシンク用水栓の取替えの際 シンク裏の補強板に便利な製品です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、 腐食の心配はありません! 厚みは10mmで製品に芯出しされている為 簡単に取付ができます。裏面には便利な仮止め用両面テープを 施しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:36mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。 直径(Φmm)穴:36
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TOTO製カップリング水栓からGネジを取出すアダプター
仕様パッキン付
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。
適合Φ29用
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

仕様TOTO混合栓の取付ネジW28山18の本体にカクダイのクランクを装着する場合に使用
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法W26×G1/2
1個
689 税込758
当日出荷

配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじW28山18、メスねじG3/4です。 2個1組です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法W28
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンメスアダ
用途巻きベンリーカンT13用 ねじサイズG1/2めねじ、おねじ
1個
299 税込329
当日出荷

PT82-1S-13 偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用。取付けることで約3cm前に出ます。
付属品シールテープ 材質黄銅
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

適合TKG33U2RXをTKJ23Rや(TKG23A)に取り付ける場合に必要 寸法(mm)65×30×95
1セット(2個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

呼32差込み接続部に使用する事で呼25洗浄管の接続ができます。
材質ニトリルゴム アズワン品番64-6504-52
1個
179 税込197
3日以内出荷

適合品番TKG33U2SXを(TK3MFN)やTK130MFNに取り付ける場合
1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパ状のパッキンが給水管を締付け、強力に固定。
材質黄銅
1個
519 税込571
3日以内出荷

用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。 仕様パッキン付き 材質黄銅
1個
519 税込571
当日出荷

取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅、ステンレス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

SUGICO(スギコ)Φ48三角リング
仕様40A用 材質CR 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
329 税込362
翌々日出荷

仕様40A用 材質PP 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
339 税込373
翌々日出荷

水量調節弁・水抜付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。101-405の2個セット
1個
12,480 税込13,728
3日以内出荷