4ページ目: 水栓アダプター

316件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水アダプタ ツバ付 ミヤコ排水アダプタ ツバ付ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
巻ベンリーカンオスアダ SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンオスアダSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
当日出荷
用途巻きベンリーカンT13用ねじサイズG1/2XR1/2おねじ
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ
309税込340
1個
4日以内出荷
16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質POMアズワン品番64-6493-63
本体アダプター 50A用 SUGICO(スギコ)本体アダプター 50A用SUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌々日出荷
材質ABS関連資料寸法図(0.02MB)
逆止弁付ジョイント KVK逆止弁付ジョイントKVK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様屋外散水ホース用
アダプターセット カクダイアダプターセットカクダイ(1件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途4551S・4551P専用。呼38パイプ用
接続アダプター カクダイ接続アダプターカクダイ
519税込571
1個
当日出荷
用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。仕様パッキン付き材質黄銅
節水泡沫アダプター タカギ節水泡沫アダプタータカギ
809税込890
1個
当日出荷
蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。トラスコ品番818-7368質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×30×107
ベンリーカン接続銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン接続銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質黄銅
ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様袋ナット回転式付属品パッキン付材質青銅寸法L(mm)65ねじ径G13寸法Z(mm)G1/2ねじサイズG13
取付穴縮小アダプター カクダイ取付穴縮小アダプターカクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅、ステンレス
吐水パイプ先端アダプター カクダイ吐水パイプ先端アダプターカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
排水アダプター SUGICO(スギコ)排水アダプターSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌々日出荷
材質ABS関連資料(0.02MB)
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
25ミリ洗浄管用呼50VP・VU管兼用(内面接続)
その他【アキレスジョイント】AL-5025
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
699税込769
1個
3日以内出荷
32ミリ洗浄管用呼40VU管用(内面接続)アキレスジョイント:
その他【アキレスジョイント】AL-4032VU
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
699税込769
1個
3日以内出荷
32ミリ洗浄管用呼40VP管用(内面接続)
その他【アキレスジョイント】AL-4032VP
特ベンド カクダイ特ベンドカクダイ
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
トイレ配管
材質PP使用温度(℃)1~50
エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用) イチネンTASCOエフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用)イチネンTASCO
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
単水栓取付アダプター マットブラック カクダイ単水栓取付アダプター マットブラックカクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
水栓台座外径48ミリ未満用
用途水栓取付部品材質黄銅、NBR、鋼マットブラック、塗装仕上げ高さ(mm)5外径(Φmm)48
メーター用水抜アダプタ ミヤコメーター用水抜アダプタミヤコ
639税込703
1個
4日以内出荷
マンション等の水道メーターのバルブ交換に最適! 簡単に一次側の戻り水をパイプスペースの外に排水できます!
材質EPDM
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
袋ナット付アダプタ ミヤコ袋ナット付アダプタミヤコ
719税込791
1個
4日以内出荷
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
袋ナット付アダプタ ミヤコ袋ナット付アダプタミヤコ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
539税込593特価
1個
当日出荷
M27×1.0外ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴変換アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
増設プレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)増設プレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
シンクの水栓が足りないと感じた際に増設できます。 ステンレス製
用途水栓の増設の土台として。幅(mm)117高さ(mm)90質量(g)500奥行(mm)60取付穴径(mm)25
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)1200奥行(mm)148
水栓穴補強板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴補強板SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:40mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:40
水栓穴補強板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴補強板SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:30mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:30
散水栓用アダプター カクダイ散水栓用アダプターカクダイ
629税込692
1個
4日以内出荷
TOTO製カップリング水栓からGネジを取出すアダプター
仕様パッキン付
アダプター(Φ29用) TOTOアダプター(Φ29用)TOTO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。
適合Φ29用
排水配管用アダプター(鋼管用、カバー付) TOTO排水配管用アダプター(鋼管用、カバー付)TOTO
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50) INAX(LIXIL)水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50)INAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)ねじD:M34×1.5寸法A(mm)64
吐水口先端ネジ変換ジョイント(W22山20アダプター) KVK吐水口先端ネジ変換ジョイント(W22山20アダプター)KVK
359税込395特価
1個
当日出荷
排水ホース用アダプタ モレス ミヤコ排水ホース用アダプタ モレスミヤコ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
内径Φ30排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50最高使用温度(℃)40
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
769税込846
1個
3日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
タイプ塩ビパイプ40/50
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
袋ナット付アダプタ ミヤコ袋ナット付アダプタミヤコ
839税込923
1個
3日以内出荷
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
両ナット付アダプタ ミヤコ両ナット付アダプタミヤコ
1,188税込1,307
1個
3日以内出荷
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ボールバルブ用ハンドルアダプタ ミヤコボールバルブ用ハンドルアダプタミヤコ
119税込131
1個
3日以内出荷
ボールバルブ用のハンドルアダプタです。
材質ポリアセタール
水栓アダプター