絞り込み
ブランド
  • カクダイ(4)
  • KVK(3)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • コクゴ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
内径(Φmm)
  • 17
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 11.5(22)
  • 12(21)
  • 14(4)
  • 15(17)
  • 16(30)
  • 18(4)
  • 19(6)
  • 20(4)
  • 21(14)
  • 22(21)
  • 28(5)
  • 33(4)
  • 40(8)
  • 50(4)
  • 101.6(3)
  • 104.6(3)
  • 109.6(3)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(5)
呼び
  • 20(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(3)
11(4)
11.5(22)
12(21)
14(4)
15(17)
16(30)
17
18(4)
19(6)
20(4)
21(14)
22(21)
28(5)
33(4)
40(8)
50(4)
101.6(3)
104.6(3)
109.6(3)
内径(Φmm)をもっと見る
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(23件のレビュー)
159税込175
1袋(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(24件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(19件のレビュー)
138税込152
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(4件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト
パッキン カクダイパッキンカクダイ
36税込40
1個
当日出荷
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(6件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2.5
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
229税込252特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDMGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン ノンアスベストGAONA(ガオナ)
699税込769
1セット(10個)
5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
交換用センタリング&Oリング コクゴ交換用センタリング&Oリングコクゴ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
材質SUS316/フッ素ゴムOリング内径(Φmm)17寸法A(mm)17外径(Φmm)8寸法D(mm)8寸法E(mm)12寸法B(mm)10寸法C(mm)3.9
水栓パッキン