12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
20.5(1)
21(7)
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム、NBRニトリルゴム 厚さ(mm)2 使用温度(℃)-20~+120 最高使用温度(℃)+120
1袋(2個)
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120 使用温度範囲(℃)150以下 最高使用温度(℃)150
1個
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用温度(℃)80
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。 U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
1個
81 税込89
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗浄管用パッキンセットです。
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)25 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-27
1個
509 税込560
4日以内出荷

防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
1個
609 税込670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)100以下 寸法t(mm)2 許容面圧(MPa)(締付)29.4 最高使用温度(℃)100 圧力範囲(MPa)2
1個
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水金具用のパッキンセットです。
材質Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBR
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)