2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。 適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製) 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5 入数10個
1セット
339 税込373
6日以内出荷

◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。 適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓 材質ニトリルゴム 寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ) 適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
119 税込131
6日以内出荷