座金・プレート :「立ち上げ」の検索結果
関連キーワード
座付き継手をボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。
2コ用は、座付継手2個の立ち上げや左右中心に1個を取付け、ボルト2本でよりしっかり立ち上げたい場合に使用します。
適合座付水栓エルボ背面取付用、座付水栓ストレート、座付水栓曲り45°、座付胴長ストレート、座付胴長曲り45°
座付アダプターをボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。
固定座金4本用(GS-110W)を使用すれば、ボルト4本でよりシッカリと固定できます。
座付アダプターの3点止め、4点止めに対応します。
適合座付きアダプター
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。