座金・プレート :「伸縮管継手」の検索結果
関連キーワード
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、SHASE-S003 スリーブ形伸縮管継手の規格に準拠、伸縮長さが大きく、管継手や固定点を少なくでき経済的、ウォーターハンマーや衝撃等にも十分堅牢
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力:2.0MPa●最高温度:220度●最大伸縮長さ:伸び40mm・縮み160mm●接続:JIS20KRF
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、パッキン未使用の為、保守、管理が容易、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適応圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ(伸び10mm 縮み25mm)●接続:JIS 20KRF
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、SHASE-S003 スリーブ形伸縮管継手(空気調和、衛生工学会)の規格に準拠、伸縮長さが大きく、管継手や固定点を少なくでき経済的、ウォーターハンマーや衝撃等にも十分堅牢
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力:1.0MPa●最高温度:220度●最大伸縮長さ:伸び20mm・縮み80mm●接続:JIS10KRF
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性、アンカーベース付で取付け工事費が安価
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適応圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ:伸び20mm 縮み50mm(但し、アンカーベースを中心にして片側の伸びは10mm、縮みは25mmです)●接続:JIS 20KRF
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、日本工業規格JIS B 2352に準拠、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性、アンカーベース付で取付け工事費が安価
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適用圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ:伸び20mm・縮み50mm(但し、アンカーベースを中心にして片側の伸びは10mm、縮みは25mmです。)●接続:JIS10K
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、日本工業規格JIS B 2352に準拠、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適用圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ:伸び10mm・縮み25mm)●接続:JIS10K
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。