座金・プレート :「フレキ管」の検索結果
特価
本日6月17日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汚れは落とす、手はうるおう。1ccに約1600万個のウルトラファインバブルが油分等の落としにくい汚れにも洗浄効果を発揮します。ワンホールシングルレバー水栓。※本体のみの発送となります。施工はお客様にてお手配ください。
仕様●【本体】●用途:一般住宅用●給水圧力●▼最低必要水圧:0.05Mpa(流動時)●▼最高水圧:0.6Mpa(静止時)●使用可能水質:水道水及び飲用可能な井戸水●使用環境温度:1~40℃●最高給湯温度:85℃以下●本体外形●▼全長:278mm●▼全高:吐水時/約255mm、止水時/約219mm●ハンドル回転角度:左右45°●スパウト回転角度:左右60°●取り付け穴:Φ35~Φ39mm●【配管】●全長:フレキホース直管時/パッキン当たりまで約428mm●給水給湯ホース接続径:G1/2●フレキホース曲げ:半径/
アズワン品番65-8741-34
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。