「外径(Φmm)」から絞り込む
61(1)
77(1)
85(1)
90(1)
99(1)
115(1)
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1
粘着剤厚さ(mm)0.7
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC
板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
表面がヘアライン仕上げの割無・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止出来ます。厚さが1mmで、水栓や配管取付時に強度が必要な場合に最適です。割りがないのできれいに仕上ります。
材質SUS304
板厚(mm)1
粘着剤厚さ(mm)0.7
狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
仕様●材質:PVC
水栓に使用するフレキサプライ管です。ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。寒冷地では、ご使用できない場合があります。
仕様●材質:SUS304
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。数種類の高さ(サイズ)がございます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
小便器用の直パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:銅ナマシ管
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
各種一般排水金具の嵩上げパイプです。改修工事等、仕上げ面調整に使用します。《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:PVC(40・50)、ABS(65~100)
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
仕様●材質:NR
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7247-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。
《ご注意》
M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用です。
他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番67-7247-82
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。