座金・プレート :「ガス 管 接続」の検索結果
関連キーワード
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
排水管の吸気、通気口用に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
アズワン品番67-7241-34
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。