17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVC アズワン品番67-7245-91
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

差込み式の排水ホースです。《ご注意》差込部寸法は30~40です。商品を確認の上ご使用ください。
仕様●材質:SPVC
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。 《ご注意》 巻きタイプ式。 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 商品を確認の上ご使用ください。 差込式。 差込部寸法は30~40です。
仕様●材質:SPVC アズワン品番67-7246-64
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。 《ご注意》 ネジ棒に差し込む際、接着剤をご使用くだい。
1個
719 税込791
9日以内出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-F アズワン品番67-7249-41
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。 耐熱温度-20℃~80℃で耐熱性に優れています。 長さは300~600mmまで伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-49
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

これまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。コンパクト設計。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。省スペース施工。壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-45
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-51
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-08
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。しっかり握れ安定性に優れています。カビやバイ菌を寄せつけない材質です。汚れや薬品に強い仕上げです。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。手摺に火を近づけないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。
仕様●材質:表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
1個
37,980 税込41,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。しっかり握れ安定性に優れています。カビやバイ菌を寄せつけない材質です。汚れや薬品に強い仕上げです。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。手摺に火を近づけないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。
仕様●材質:表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
1個
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。しっかり握れ安定性に優れています。カビやバイ菌を寄せつけない材質です。汚れや薬品に強い仕上げです。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。手摺に火を近づけないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。
仕様●材質:表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
1個
13,980 税込15,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。しっかり握れ安定性に優れています。カビやバイ菌を寄せつけない材質です。汚れや薬品に強い仕上げです。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。手摺に火を近づけないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。
仕様●材質:表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
1個
37,980 税込41,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)