「外径(Φmm)」から絞り込む
500GMBソルダー M171Gシリーズミヤコ8日以内出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。《ご注意》使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。ろう付温度は260℃以上です。
フラッシュバルブ用ベンドパイプ ML1-FVシリーズミヤコ8日以内出荷
ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。配管スペースに応じてご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
Sトラップ樹脂製 M6Vシリーズミヤコ8日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。排水管の臭気を防止します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。排水トラップに応力がかからないように配管してください。
下部ベンド M5700シリーズミヤコ8日以内出荷
ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。配管スペースに応じてご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
パン用フレキ 透明 メス×メス PFTM-504_50Xシリーズミヤコ8日以内出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
パン用フレキ 透明 PFT-504_50Xシリーズミヤコ8日以内出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
パン用フレキ メス×メス PFM-504_50Xシリーズミヤコ8日以内出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
パンフレキ PF-504_50Xシリーズミヤコ8日以内出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
偏芯トラップ付排水ユニット MSシリーズミヤコ12日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。
ツバ広防虫目皿 黄銅 VP・VU兼用 MK19FCWシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
防虫目皿 VP・VU兼用 普及型 MK19CWシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズミヤコ8日以内出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7250-04
耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズミヤコ8日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
耐熱ホッパー式防虫トラップ HTVP・VU兼用 MB50THPCシリーズミヤコ8日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズミヤコ8日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
電気温水器樹脂トラップ MB50Tシリーズミヤコ8日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7249-81
ホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズミヤコ8日以内出荷
受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズミヤコ8日以内出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
洗濯機排水トラップ ガンコ兼用 MB44GUシリーズミヤコ8日以内出荷
これまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。コンパクト設計。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。省スペース施工。壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-45
洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズミヤコ8日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
洗濯機排水トラップ クルバVUバンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CC_50シリーズミヤコ8日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
横引ソケット 耐熱 HTVP用 MB44-YSTシリーズミヤコ8日以内出荷
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
排水管養生キャップ MB134Rシリーズミヤコ8日以内出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
電気温水器トラップ ネジ込式 M5FEシリーズミヤコ8日以内出荷
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズミヤコ8日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
山型防虫目皿 内ネジ M19CYシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
山型防虫目皿 M19CWYシリーズミヤコ7日以内出荷から10日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ステンレス防虫目皿 M19CWSシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304●※アミは着脱できません
内ネジステンレス製防虫目皿 M19CSシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
内ネジ防虫目皿 M19Cシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
VPビニール管用防虫目皿 M19ACシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。VP管用の防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
山型防虫目皿 外ネジ M18CYシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
外ネジステンレス製防虫目皿 M18CSシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
外ネジ防虫目皿 M18Cシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
流しトラップ2861 M14Sシリーズミヤコ8日以内出荷
キッチン用の排水トラップ封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。取付対応厚み最大1.5mm。取付けには専用工具M14SKUがあります。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
仕様●材質:本体/PPアズワン品番67-7253-44
ステンレス枠付排水目皿 深型 FM10シリーズミヤコ10日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
ドレン排水用シールパッキン EJDシリーズミヤコ8日以内出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13アズワン品番67-7241-34
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~
ヘッドパーツ部INAX(LIXIL)税込¥8,028¥7,298
切替ハンドルINAX(LIXIL)税込¥3,078~¥2,798~