「外径(Φmm)」から絞り込む
排水管養生キャップ MB134Rシリーズミヤコ7日以内出荷から8日以内出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
袋ナット付排水直管 欧米仕様 MST6EU_32Xシリーズミヤコ8日以内出荷
M6EU、M7EUの長さ調節に使用するツバ付直管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7260-67
排水ツバ付直管 MST6シリーズミヤコ8日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
MJゴム MJ-7シリーズミヤコ7日以内出荷から8日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズミヤコ8日以内出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
Pトラップ アフレ付 M7Aシリーズミヤコ8日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
ボトルトラップミヤコ8日以内出荷
トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。
排水管の臭気を防止します。
Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7253-58
掃除口付 アフレ付ミヤコ8日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
小便器用 M64シリーズミヤコ8日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。《ご注意》付属のPシールは、他の充填剤(シリコーン)等との併用はしないでください。
仕様●材質:本体/HIPVC、止金具、取り付けビス/SUS304アズワン品番67-7256-27
Sトラップ樹脂製 M6Vシリーズミヤコ8日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。排水管の臭気を防止します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。排水トラップに応力がかからないように配管してください。
ステンレス枠付排水目皿 深型 FM10シリーズミヤコ10日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
アフレ無し 直管クロームミヤコ8日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。
真鍮製です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7254-87
内ネジカバー付アレスター M91Aシリーズミヤコ8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。内ネジタイプです。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ゴムホルダー付 MB44シリーズミヤコ8日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-Fアズワン品番67-7249-41
耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズミヤコ8日以内出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7250-04
スリーブカバー付アレスター MS91Wシリーズミヤコ8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
内ネジ防虫目皿 M19Cシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
VPビニール管用防虫目皿 M19ACシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。VP管用の防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
外ネジ防虫目皿 M18Cシリーズミヤコ7日以内出荷から8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズミヤコ7日以内出荷から8日以内出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
ツバ広防虫目皿 黄銅 VP・VU兼用 MK19FCWシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ステンレス防虫目皿 M19CWSシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304●※アミは着脱できません
アフレ無し 雷管ミヤコ8日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水雷管です。
真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7254-69
手洗用クロームミヤコ8日以内出荷
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
ツバ付アレスター黄銅 MK91FWシリーズミヤコ8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。接合部が樹脂で完全に接着できます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
MBカバー付アレスター MB91Wシリーズミヤコ7日以内出荷から8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
内ネジステンレス製防虫目皿 M19CSシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
外ネジステンレス製防虫目皿 M18CSシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズミヤコ8日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
防虫目皿 VP・VU兼用 普及型 MK19CWシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
山型防虫目皿 内ネジ M19CYシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
偏芯トラップ付排水ユニット MSシリーズミヤコ12日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。
電気温水器樹脂トラップ MB50Tシリーズミヤコ8日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7249-81
山型防虫目皿 M19CWYシリーズミヤコ7日以内出荷から10日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
山型防虫目皿 外ネジ M18CYシリーズミヤコ8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
横引ソケット 耐熱 HTVP用 MB44-YSTシリーズミヤコ8日以内出荷
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
MBカセット式洗濯機排水トラップミヤコ8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。
75サイズで大排水量を確保しました。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU75兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
GハンドルINAX(LIXIL)税込¥1,758~¥1,598~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥1,208~¥1,098~