座金・プレート :「水栓 延長」の検索結果
関連キーワード
504-031専用コントローラー。
間欠運転の間隔を自由に設定できますので、節水しながら効果的に噴霧や屋上散水ができます。
504-031のコードを接続してご使用ください。
水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。
コード延長の際は504-032をご使用ください。
埋設できません。
仕様●プログラム機能:曜日単位で設定可能●散水時間:1分~11時間59分59秒(手動潅水:設定した散水時間で1回のみ実行)●散水回数:設定した時間内で通水・止水を繰り返し実行(間欠運転)●水やり設定;水やり開始時間:0時00分~23時59分/水やり終了時間:0時00分~23時59分/通水時間:1秒~11時間59分59秒/止水時間:1分~11時間59分●使用乾電池:9Vアルカリ乾電池1個(交換目安1年)※散水回数を増やすと交換時期はより早くなります●壁面取付用アダプター付き●電池は別売
アズワン品番67-9134-87
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。