特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
給水管 ノーブランド給水管ノーブランド(11件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途止水栓用ねじサイズR1/2材質呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の給水管。
材質ステンレス
給水管 カクダイ給水管カクダイ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質
止水栓給水フレキ管 カクダイ止水栓給水フレキ管カクダイ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレスパイプ外径(Φmm)12.7
給水管 KVK給水管KVK(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじサイズR1/2ねじ径R1/2
ステンレス両ネジ給水管 ミヤコステンレス両ネジ給水管ミヤコ
539税込593
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水L管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7材質パイプ外径(Φmm)12.7
ナットつきステンレスパイプ カクダイナットつきステンレスパイプカクダイ
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4パイプ外径(Φmm)14
止水栓給水L管 カクダイ止水栓給水L管カクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質パイプ外径(Φmm)12.7
ステンレス給水管 カクダイステンレス給水管カクダイ
699税込769
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304
両ネジ給水管(FV用) ミヤコ両ネジ給水管(FV用)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
ベンリー給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
439税込483
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個ほか
翌日出荷から7日以内出荷
用途止水栓用呼び20ねじサイズR3/4材質呼び径20パイプ外径(Φmm)26.5
ロータンク用給水管 ミヤコロータンク用給水管ミヤコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
両ネジ給水管 TBC(タブチ)両ネジ給水管TBC(タブチ)(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
止水栓用の給水管です。
材質呼び径13呼び13ねじサイズR1/2
止水栓給水曲管 カクダイ止水栓給水曲管カクダイ(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質パイプ外径(Φmm)12.7
給水管 TOTO給水管TOTO
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
給水管用送りワン Gガードつき カクダイ給水管用送りワン Gガードつきカクダイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えますワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き材質ステンレス/NBR
給水管固定ゴム”Gガード" カクダイ給水管固定ゴム”Gガード"カクダイ
729税込802
1個
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き材質NBR
12.7x120mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x120mm 給水管(止水栓用)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-12材質全長(mm)120呼び径13全長(m)0.12パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
F.V給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)F.V給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
769税込846
1個
翌日出荷から翌々日出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1材質黄銅適合場所フラッシュバルブ用ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)33
給水管 TOTO給水管TOTO
739税込813
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様下位の補修品:あり
止水栓給水直管 カクダイ止水栓給水直管カクダイ
659税込725
1個
3日以内出荷
材質管外径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN ReFaReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGENReFa
338,000税込371,800
1台
7日以内出荷
付属品施工説明書、取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス質量(g)1480呼び寸法(mm)20、13本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)49×156
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として長さ(mm)250
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として長さ(mm)300
露出配管ユニット カクダイ露出配管ユニットカクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材仕様ビス・パッキン付きアンティークゴールド関連資料(0.06MB)
露出配管ユニット カクダイ露出配管ユニットカクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材仕様ビス・パッキン付きレトロシルバー関連資料(0.06MB)
ナットつきステンレスパイプ カクダイナットつきステンレスパイプカクダイ
819税込901
1個
3日以内出荷
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベストパイプ長(mm)300最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)14.5最小曲げ半径(mm)39仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能長さ(mm)300全長(mm)300呼び径13取付ねじG1/2材質(パッキン)高温用ノンアスベスト材質(ナット)黄銅入数10/箱、100/梱材質(パイプ)SUS316L
露出配管ユニット カクダイ露出配管ユニットカクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。 ビス・パッキン付き
材質青銅、黄銅、銅、ステンレスアズワン品番64-6494-52
給水管用L管 ミヤコ給水管用L管ミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
フレキサプライ管 ミヤコフレキサプライ管ミヤコ
469税込516
1個
3日以内出荷
水栓に使用するフレキサプライ管です。 ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。
材質SUS304呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
アングルサプライ管(直) ミヤコアングルサプライ管(直)ミヤコ
499税込549
1個
3日以内出荷
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(直)です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
アングルサプライ管(曲) ミヤコアングルサプライ管(曲)ミヤコ
559税込615
1個
3日以内出荷
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
ロータンク用給水管(ツバ無タイプ) ミヤコロータンク用給水管(ツバ無タイプ)ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ寸法13×150×970呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 700mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 700mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-7材質ステンレス全長(mm)700呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 500mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 500mm 給水管(止水栓用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-50材質全長(mm)500呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 500mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 500mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA432MS-5材質ステンレス全長(mm)500呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
給水管