絞り込み
呼び
- 13
- 20(5)
- 25(5)
取付ねじ
- G(PF)1/2(1)
- R(PT)1/2(8)
ブランド
- エスコ(11)
- ミヤコ(6)
- カクダイ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- ノーブランド(1)
- TBC(タブチ)(1)
「呼び」から絞り込む
13
20(5)
25(5)

ロータンク用給水管
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。材質ナマシ銅管クロームメッキ呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
ナットつきステンレスパイプ
カクダイ¥819税込¥9011個3日以内出荷から4日以内出荷フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト長さ(mm)300全長(mm)300呼び径13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最小曲げ半径(mm)39取付ねじG1/2材質(パッキン)高温用ノンアスベスト材質(ナット)黄銅パイプ長(mm)300入数10/箱、100/梱ねじサイズG1/2材質(パイプ)SUS316Lパイプ外径(Φmm)14.5
フレキサプライ管
ミヤコ¥469~税込¥516~1個3日以内出荷水栓に使用するフレキサプライ管です。 ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。材質SUS304呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
ロータンク用給水管(ツバ無タイプ)
ミヤコ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。材質ナマシ銅管クロームメッキ寸法13×150×970呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 200mm 給水フレキ管(止水栓用)
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷仕様フレキ長:120mmエスコ品番EA432MS-2材質ステンレス全長(mm)200呼び径13全長(m)0.2パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
R 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷エスコ品番EA432MP-50材質銅全長(mm)500呼び径(mm)13呼び径13全長(m)0.5めねじサイズR1/2”ねじサイズR1/2”