「呼び」から絞り込む
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
ベンリー給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
F.V給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1材質黄銅適合場所フラッシュバルブ用ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)33
ツバ付給水L管SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7材質銅パイプ外径(Φmm)12.7
ツバ付給水曲管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
材質銅パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
ツバ付給水L管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます材質銅パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から7日以内出荷
用途止水栓用呼び20ねじサイズR3/4材質銅呼び径20パイプ外径(Φmm)26.5
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
用途止水栓用長さ(mm)550呼び13ねじサイズR1/2材質銅全長(mm)550呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途止水栓用ねじサイズR1/2材質銅呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~
ヘッドパーツ部INAX(LIXIL)税込¥8,028¥7,298
切替ハンドルINAX(LIXIL)税込¥3,078~¥2,798~