給水管 :「給水管 ステンレス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
13(3)
20(1)
25(1)
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます。ワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き
材質ステンレス/NBR
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト
外径×内径(Φmm)14×13.4
パイプ外径(Φmm)14
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト
パイプ長(mm)300
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)14.5
最小曲げ半径(mm)39
仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能
長さ(mm)300
全長(mm)300
呼び径13
取付ねじG1/2
材質(パッキン)高温用ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
入数10/箱、100/梱
材質(パイプ)SUS316L
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。