泡まつ・断熱キャップ :「水栓取り外し」の検索結果
関連キーワード
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
接続ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。