泡まつ・断熱キャップ :「蛇口 ネジ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。 材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
1個
769 税込846
当日出荷

水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。 材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
1個
839 税込923
6日以内出荷

泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。 材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじW22山20 接続ねじW22山20 最高使用温度(℃)60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。 材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。 材質黄銅、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~80 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじW22 最高使用温度(℃)80 ねじ径(W)22 ねじ山20
1セット(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5155-30
1個
839 税込923
5日以内出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 泡沫内に溜まったゴミを流す構造になっており、ゴミ詰まりを緩和します。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 一定以上の水圧の時に発生する水撃が自動洗浄機能が作動する合図です。 取付ネジサイズ W22山20
材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5155-33
1個
699 税込769
6日以内出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用するシャワー金具です。 泡沫金具と交換をすることで水流がシャワーになり、シンクの洗い場などに最適です。 水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5155-32
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5155-29
1個
719 税込791
7日以内出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用する角度調節機能がある泡沫金具です。 水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5155-31
1個
829 税込912
10日以内出荷