15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅 接続ねじM22×1.25
1個
499 税込549
当日出荷

内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質黄銅 外径×高さH(Φmm×mm)24×13 接続ねじM24×1
1個
679 税込747
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

トラスコ品番161-0464 材質黄銅、POM 質量(g)16 接続ねじW22山20
1個
679 税込747
当日出荷

GARDENA(ガルデナ)水栓泡沫器 2906-20
GARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズm22メネジ付きエアレータヘッドの蛇口と互換性あり。 GARDENAオリジナル散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm (G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大5年保証
用途台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング GARDENAオリジナル散水システム 水栓泡沫金具 水栓コネクター GARDENA水栓泡沫器 蛇口 ネジ規格サイズM メネジ付きエアレータヘッド コネクター 台所 洗面所 拡張 材質 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)3.3×2.7×2.7
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

30%の節水効果!!水はねもおさえます
接続ねじW22-20 ねじ寸法W22-20
1セット
599 税込659
当日出荷

台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENA散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズM24オネジ付きエアレータヘッド蛇口と互換性あり。散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm(G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。
用途GARDENA散水システム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭菜園 芝生 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×3×2
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ミヤコ泡沫金具
泡沫式水栓パイプに取付ける泡沫金具です。 ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)、アミ部:POM(樹脂)、パッキン:NBR 寸法13・20
1個
719 税込791
3日以内出荷

泡沫付き水栓呼13用泡沫金具。吐水角度の調節ができます。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-54
1個
849 税込934
3日以内出荷

泡沫付き水栓呼13用泡沫金具 吐水角度の調節ができます。 水ハネ防止と節水効果に優れています。 パッキン付き
材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-53
1個
769 税込846
3日以内出荷

洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。 幅(mm)25 高さ(mm)22 質量(g)35 奥行(mm)25 接続ねじM22×1.25 ねじサイズM22×1.25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。 材質黄銅、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~80 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじW22 最高使用温度(℃)80 ねじ径(W)22 ねじ山20
1セット(10個)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1 アズワン品番64-6493-55 入数10/箱
1個
939 税込1,033
当日出荷