サニシャワープラス 排水圧送ポンプSFA JAPAN5日以内出荷
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)アンペア最大:2.0/2.4管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145質量(kg)4.0起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動空気容積(L)3仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
ソケット部INAX(LIXIL)税込¥835¥759
台付脚INAX(LIXIL)税込¥8,248¥7,498
逆止弁INAX(LIXIL)税込¥329¥299
開閉ハンドル部INAX(LIXIL)税込¥1,318¥1,198
長尺自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥3,408~¥3,098~