水受け容器 :「小型 排水ポンプ」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下 消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止 アンペア最大:7.5/7.5 管径(Φmm)呼び径30(VP管) 耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下 外径×高さH(Φmm×mm)265×382 質量(kg)13 水深(m)ポンプ水没最:5 最大揚程(m)10 仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷