水受け容器 :「蛇口 付き 容器」の検索結果
排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。
小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。
また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下
消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止
アンペア最大:7.5/7.5
管径(Φmm)呼び径30(VP管)
耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下
外径×高さH(Φmm×mm)265×382
質量(kg)13
水深(m)ポンプ水没最:5
最大揚程(m)10
仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。
排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。
また、奥行はわずか555mmの省スペース。
洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m)3
消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)
プラグ差込:2極アース付
管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1
耐用温度(℃)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
質量(kg)本体:23、温水洗浄便座:4.2
給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)
仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。