2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレット
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
29,980 税込32,978
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレット
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷