シャワーセット :「ジョウ」の検索結果
関連キーワード
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5151-09
止水スイッチなし
水流切替○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)(シャワー)1.6
アズワン品番64-5156-46
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
器具破損防止のため、完全に止水しません。
バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)(シャワー)1.6
アズワン品番64-5156-47
1セット
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5151-80
1セット
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。