シャワーセット :「節水シャワーヘッド」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
ホース長さ(mm)1600 材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール 寸法(mm)240×55×300 ホワイト ホース長さ(m)1.6 適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか 止水スイッチなし 水流切替×
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

GA-FH030 ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5153-26
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.3 取付ネジ径(本体側)G1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-FH031 ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター3個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5153-27
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径(本体側)G1/2 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-FH033 これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (スムーズアダプター付 回りやすい ) GAONA(ガオナ) 動画あり
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-25
1セット
6,898 税込7,588
6日以内出荷

GA-FH034 これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) GAONA(ガオナ) 動画あり
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-26 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

GA-FH014 ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ) 動画あり
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-09 止水スイッチなし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 5段切替 (節水 マッサージ 掃除 リフレッシュ ボッシーニ) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワー・ジェット・スポット・シャワー+ジェット・シャワー+スポットの5種類の水流に切替ができます。 スポットシャワーの心地よい刺激で、リフレッシュできます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2
1セット
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-FH001 ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 3段切替 ミスト(節水 美肌 洗顔 やさしい浴び心地 ボッシーニ) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワー・ミスト・シャワー+ミストの3種類の水流に切替ができます。 水の微細な粒子で滑らかな浴びごこちを実現するミストシャワ―で体の隅々まで汚れを洗い落とし、潤いと癒しを与えてくれます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約40%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5150-34
1セット
4,598 税込5,058
6日以内出荷

GA-FH017 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ) 動画あり
白とメッキのバイカラー色を取り入れた、デザイン性のあるボタン式の切替シャワーヘッドです。 シャワー・ソフトマッサージ・シャワー+ソフトマッサージの3種類の水流に切替ができます。 ソフトマッサージは、適度な強さの水流で気軽にヘッドスパ気分を味わえます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-68
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷

大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 ホース長さ(m)(シャワー)1.6 アズワン品番64-5156-46
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。 器具破損防止のため、完全に止水しません。 バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 ホース長さ(m)(シャワー)1.6 アズワン品番64-5156-47
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷

GA-FH026 これカモ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品リング2色、アダプター4個 材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-58
1セット
4,698 税込5,168
6日以内出荷

【シャワーヘッド】 ナノバブル機能搭載のシャワーヘッドと高級感があるメタル仕様のホースセット。 見た目に美しいクロムメッキコーティング 手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付き 散水板穴数239個で浴び心地抜群 節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能 工具不要の簡単取り付け 各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き(※バランス釜にはご使用いただけません) 【シャワーホース】 長時間使用しても疲れづらい軽量設計 7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性 使いやすい標準的な長さ 工具不要の簡単取り付け 4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。ナノバブルシャワーヘッド/シャワーホース/止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂/POM樹脂、シャワーヘッド散水板:ステンレスSUS304、ホースインナー:PVC、ホースアウター:SUS202、ホース接続部:真鍮 シルバー 質量(g)(シャワーヘッド)202、(シャワーホース)253 寸法(幅W×長さL)(cm)(シャワーホース)2.6×160 流量(L/min)8~12(適合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(シャワーヘッド)6.3×7×23.5
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドとホースのセットです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.8mです。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター3個 材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース:ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-69
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

GA-FH025 これカモ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品リング2色、アダプター5個 材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-57
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-W ホワイト 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水。低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)。節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)39 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き マットブラック 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインバブル。hadamo care。シャワーヘッド・浄水カートリッジ1個付。ミスト・スポット・レギュラー吐水。白ホース1.6m。他社対応シャワーホースアタッチメント付。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)。※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。
仕様ファインバブル、hadamo care、白ホース1.6m 機能他社対応シャワーホースアタッチメント付 シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~60 使用圧力0.05~0.3MPa 穴数261個(中央:171個、外周:90個) 取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2) 穴径(mm)Φ0.3
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~60 使用圧力0.05~0.3MPa 穴数261個(中央:171個、外周:90個) 取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2) 穴径(mm)Φ0.3
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

節水シャワーセット SANEI 動画あり
やわらかなシャワーで快適なバスタイムを。取り替えるだけで節水効果約30%(メーカー社比)。シャワーの勢いが足りない時は付属の低水圧用シャワー板に取替えてご使用ください。超薄型・軽量(102g)のシャワーヘッドで使いやすい。
ホース長さ(m)1.6 付属品他メーカー対応のアダプター 適合取付可能な混合栓メーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ノーリツ、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W ホワイト 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814 シルバー 吐水口径(Φmm)(外周)66
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】357-925- シルバー 吐水口径(Φmm)(外周)55
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります