シャワーセット :「LIXIL シャワーホース」の検索結果
「ホース長さ(m)」から絞り込む
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
適合PCX、e-bathBX、キレイユ・キレイユC、ソレオ、リノビオ BPRシリーズ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。
工具不要で取付簡単です。
LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。
ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。
ホース長さ(m)1.6
材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
止水スイッチなし
水流切替×
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
仕様止水スイッチ:なし
材質(ホース)樹脂製
止水スイッチなし
水流切替×
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
たっぷりの空気を含んだ大粒の水滴が心地よいシャワーです。節水性能も兼ね備えたエコにも嬉しい商品です。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
止水スイッチなし
水流切替×
頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書
ホース長さ(m)1.6
最高使用温度(℃)約60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
1個
¥14,880
税込¥16,368
7日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。