6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60 材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR 最高使用温度(℃)60 最高使用水温(℃)60以下 対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの) 水流切替対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布 交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合) 最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80% 最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 ろ過流量1.0/分(L) 最小動水圧0.05(MPa) 首振り対応 対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm) 水流切替対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA) 交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合) 最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%) 最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 ろ過流量1.0/分(L) 最小動水圧0.05(MPa) 対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm) 水流切替対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布 交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合) 最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80% 最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 ろ過流量1.0/分(L) 最小動水圧0.05(MPa) 対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm) 水流切替対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

耐熱温度:60度。水流:ストレート・シャワー。2タイプの節水ユニットで使用流量が調節でき、最大約60%節水できます。約7cmのワイドシャワーで大きい食器も広々とスピーディーに洗えます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×45
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス 最高使用温度(℃)70 最高使用水温(℃)70以下 首振り対応 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓 水流切替対応
1個
899 税込989
当日出荷

おすすめ人気ランキング