キッチンシャワー :「蛇口 取り付け」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台
付属品パッキン
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓泡沫金具付のパイプ
水流切替対応
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂
色ブルー
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂
色レッド
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
使用温度範囲(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-5158-49
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。
ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-5155-34
首振り対応
対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。