1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304) ホワイト 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-5155-34 首振り対応 対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷