シャワー用部品 :「お風呂」の検索結果
関連キーワード
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとして
色シルバー
質量(g)9.5 (g)
適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2
最高使用温度(℃)60
入数1
使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。
ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。
節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。
用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとして
ねじ径G1/2
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。