8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用 適合(ホース径)11×16.5mmホース用 材質黄銅 ねじサイズG1/2
1個
879 税込967
当日出荷

PA13M-60X-16 シャワー回転パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとして シルバー 質量(g)9.5 (g) 適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2 最高使用温度(℃)60 入数1 使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

シャワーの着脱がワンタッチ。別売りのワンタッチニップル(PL61-21-MW2)を買い足して人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。ホースのねじれも解消できる回転式。
仕様ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×35(パックサイズ)
1個
879 税込967
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)吊下げシャワー接続金具
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。 おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)吊下げシャワー接続金具
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。 おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアーム
SANEI製回転シャワーヘッド(S1040F、S1045)用のアーム。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーアダプター
今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。 ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。 節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。
用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとして ねじ径G1/2
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

『シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります