シャワーヘッドアダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC
用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタール色マットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)6日以内出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとして色シルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
シャワーヘッドアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
SAN-EI製シャワーホースにMYM社製シャワーヘッドを接続する時に使用
材質黄銅ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:W23山14、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
スライドバーKVK税込¥17,578¥15,980