シャワー用部品 :「シャワーホース KVK」の検索結果
関連キーワード
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-87
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。
材質黄銅
取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅
アズワン品番64-5150-54
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質ABS
SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC
用途シャワーヘッドのアダプターとして
適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品
材質ポリアセタール
色マットホワイト
適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
タイプ回転ロック式
適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用
仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)
セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書
取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM
質量(g)126
外径×長さL(Φ×mm)27×52
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG1/2
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。