給水部材 :「l型給水ホース」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ホース長さ(m)0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 給水部材
- 排水部材
洗濯機用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。