3ページ目: 給水部材

304件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質ポリプロピレン、ウレタンアズワン品番64-5155-23
赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじG1/2アズワン品番64-5152-64
全自動洗濯機用蛇口ニップル タカギ全自動洗濯機用蛇口ニップルタカギ(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm質量(g)71トラスコ品番818-7304材質(主要部)ポリアセタ-ル
ピタットくん洗濯機用二漕式洗濯機用継手 TOTOピタットくん洗濯機用二漕式洗濯機用継手TOTO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合品番緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合適合ホース内径(Φmm)15
ReFa ULTRA FINE BUBBLE LAUNDRY ReFaReFa ULTRA FINE BUBBLE LAUNDRYReFa
10,727税込11,800
1個
当日出荷
付属品本体(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質黄銅、クロム、ニトリルゴム、ステンレス寸法(mm)約Φ30×62質量(g)約約210接続ねじG3/4使用水温(℃)推奨:5~45最大使用水圧(Mpa)0.74(静止時)
ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定)GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-01流路内径(Φmm)9
洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき)カクダイ
16,880税込18,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状レバーハンドル入数10/箱
洗濯機ニップル(W26-20) KVK洗濯機ニップル(W26-20)KVK
649税込714
1個
当日出荷
13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合自在水栓(呼び13)呼び径13
洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき カクダイ洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつきカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付ねじG1/2適合呼13のカップリング付き横水栓用仕様自動閉止機構付き材質黄銅呼び径13
ダブルファインバブル 洗濯ホース アラミックダブルファインバブル 洗濯ホースアラミック
6,980税込7,678
1本
5日以内出荷
ダブルファインバブルで汚れ落ちが変わる!洗濯ホースを取り換えるだけ!マイクロバブル×ウルトラファインバブル。Wの泡のチカラで黄ばみと黒ずみを防ぐ!洗剤を吸着したウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)が繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れをはがしとる効果を高めます。マイクロバブル(マイクロサイズの泡)の力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。また、はがれた汚れの再付着を防いでくれます。衣類はもちろん、洗濯槽までキレイに!ホースの交換もカンタン!工具不要で簡単に取り付け・交換ができます。
用途洗濯機用給水ホース材質ジョイント部/ポリアセタール、ホース/塩化ビニル樹脂保証期間お買い上げ日より1年間ホース長さ(mm)800最大使用水圧(Mpa)0.75
洗濯機用双口水栓 カクダイ洗濯機用双口水栓カクダイ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
洗濯機用双口水栓 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)13呼び径13口数2取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)16
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動閉止機構付き
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼13の混合栓、自在水栓用材質POMアズワン品番64-6502-57
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅曲げ角度90°
洗濯機用水栓 ストッパーつき カクダイ洗濯機用水栓 ストッパーつきカクダイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様自動閉止機構付き呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地
洗濯機給水延長ホース 十川産業洗濯機給水延長ホース十川産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。 抗菌仕様。
材質PVC、POM使用温度(℃)60以内
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじW26山20
洗濯機用双口水栓 カクダイ洗濯機用双口水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
自動閉止機構付き洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
仕様上部(品番):104-010
洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,398税込10,338
1台
欠品中
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ)ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用)GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-12流路内径(Φmm)9
ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)GAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-11流路内径(Φmm)9
ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)GAONA(ガオナ)
799税込879
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-89流路内径(Φmm)9
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)適合呼び13のカップリング付水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-71
ボールジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)
929税込1,022
1個
当日出荷
ホース内径15mm用
材質ポリアセタール
ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウト TOTOピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウトTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様13mm水栓用接続ねじW26山20適合品番TW21型、TW20、TW20Z取付ねじW26山20
口金パッキン カクダイ口金パッキンカクダイ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
436-602ビス止め口金の補修用パッキンです。
材質IIR
給水延長ホース カクダイ給水延長ホースカクダイ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質PVC、POM
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,288税込4,717
1台
翌々日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
ビス止め口金(ストッパーつき) カクダイビス止め口金(ストッパーつき)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用) シャープ交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)シャープ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用) TOTO二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用)TOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)12
ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-99流路内径(Φmm)9
ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用)GAONA(ガオナ)
309税込340
1個
5日以内出荷
風呂水給水フィルターの交換用内部フィルターです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-25
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
バブリッシュ BIGM(丸山製作所)バブリッシュBIGM(丸山製作所)
7,980税込8,778
1個
5日以内出荷
バブリッシュを取り付けるだけで、ご使用の洗濯機がグレードアップ!1洗浄力が高いウルトラファインバブルで繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。2部屋干ししても臭わない洗剤カスや汚れを確実に落とし、部屋干し臭の発生を軽減させます。3洗濯機内部もキレイに洗浄給水ホース、洗濯槽、排水ホース等がみるみるうちにキレイになります。4楽々ワンタッチ取付工具不要ではめ込むだけで簡単取付可能。
用途洗濯機用水栓と給水ホースの接続に材質POM、SUS、NBR寸法(mm)57×44×107質量(g)38吐出量(L/min)8~22適合圧力(MPa)使用:0.1~0.75
洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
洗濯機用水栓 ストッパー付 カクダイ洗濯機用水栓 ストッパー付カクダイ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)140×88

洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

給水部材