「ホース長さ(m)」から絞り込む
風呂水給水ノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合の給水ノズル。洗濯機に磁石で固定できます。
用途洗濯機用長さ(mm)260~340適合PT171-86ホース用材質ポリプロピレンホース長さ(m)0.26~0.34
風呂水給水ホースセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)当日出荷
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース<br />先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー関連資料※適合メーカー(1.39MB)
風呂水給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質ポリアセタール、エラストマー関連資料※適合メーカー(1.39MB)
風呂水給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ホース径15X20mm
用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。トラスコ品番144-5002材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)30000使用温度範囲(℃)45以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)ホース長さ(m)30ホース口径(Φmm)15×20最高使用温度(℃)45
風呂水給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
排水アダプタSUGICO(スギコ)税込¥2,198¥1,998