洗濯機用給水ホース :「給水-ホース」の検索結果
関連キーワード
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.8(4)
1(5)
1.5(2)
2(5)
3(5)
4(4)
5(2)
全自動洗濯機用給水延長ホースです。
使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。
ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色アイボリー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質エラストマー、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~40
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-5155-22
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
ホース内径(Φmm)13
ホース長さ(m)0.8
取付ねじ洗濯機側:G3/4
ホース外径(Φmm)18.6
1セット(20個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。
余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。
本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。
交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)1.4~4
ホース外径(Φmm)23
ホース内径(Φmm)16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。
洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。
交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン
使用温度(℃)1~40
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-5155-24
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
二槽式洗濯機用の給水ホースです。
好きな長さにカットして使用できます。
材質塩化ビニル樹脂
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ホース長さ(m)0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。
好きな長さにカットして使用できます。
ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。