6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用の水栓として
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。 呼び径13 ねじ径PJ1/2 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区寒冷地
1台
4,288 税込4,717
翌日出荷

全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 取付ねじサイズPJ1/2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースを接続できる水栓。万一ホースが外れても安心のオートストップ機能付き。
規格JIS
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング