絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • カクダイ(39)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29)
  • KVK(23)
  • エスコ(8)
  • オンダ製作所(5)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • タカギ(3)
  • ミヤコ(2)
  • TOTO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)GAONA(ガオナ)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき)GAONA(ガオナ)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品キャップナット材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-61
日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
ガオナ 洗濯機用水栓 コンパクト (ワンタッチ接続 ツバ・送り座つき 安心ストッパーつき) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用水栓 コンパクト (ワンタッチ接続 ツバ・送り座つき 安心ストッパーつき)GAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機の取付けに最適です。 送り座付きのため、水栓と壁のすきまを小さくすることができます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき)GAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-52
ホリダー・シモン 洗濯機水栓用通水テスター ストッパー解除 (コンパクト ワンタッチ取付 水ハネ軽減) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 洗濯機水栓用通水テスター ストッパー解除 (コンパクト ワンタッチ取付 水ハネ軽減)GAONA(ガオナ)
859税込945
1個
8日以内出荷
自動閉止機構(ストッパー)つきの水栓や洗濯機用ニップルに接続し、通水テストが行えるテスターです。 洗濯機用水栓などのストッパーを解除し、通常の水栓としても使用できます。 取付け・取外しがワンタッチで行えます。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5153-37

給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用水栓