絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- INAX(LIXIL)(4)
- KVK(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
- TOTO(6)
- エスコ(2)
- オンダ製作所(9)
- カクダイ(38)
- タカギ(2)
- ミヤコ(2)
- 日立(1)
特価

これカモ 洗濯機用水栓
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)
GAONA(ガオナ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆樹脂製の丸みを帯びたかわいい白色のハンドルです。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。用途2台の洗濯機に同時に給水できる二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水
GAONA(ガオナ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆壁からの出幅が短く、コンパクトなボディです。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。_x000D_。◆機能的でありながらも洗練された美しさのあるシンプルな十字ハンドルです。用途2台の洗濯機に同時に給水できるコンパクトな二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
洗濯機用双口水栓 ホース接続 繋ぎっぱなし 二口 二股 分岐 2方向 掃除 散水 洗車 給水 賃貸 アパート
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆2カ所から同時に通水することができます。_x000D_。◆下の吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆吐水口が2つあるため、洗濯機への給水とお庭への水やりや清掃、洗車などが同時に行えます。_x000D_。◆用途に応じたホースの付け外しがなくなるため、水作業の効率化が図れます。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆賃貸アパートのベランダや戸建ての庭などにある外置き洗濯機用の水栓として便利です。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。用途洗濯機に給水しながら掃除や水やり、洗車などが行える二口水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆近くの洗面空間から水を分岐して洗濯機へ給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆切替えレバーの操作で洗濯機給水への吐水・止水の切り替えができます。_x000D_。◆洗濯機への給水中も手洗い側はご使用可能です。_x000D_。◆吐水口が分かれているため、手洗い時にホースを付け外しする必要がありません。_x000D_。◆吐水口はどちらも360°回転します。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ用途洗面・手洗いから洗濯機へ給水するための分岐水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
洗濯機用アングル分岐栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 分岐 止水栓 洗面 手洗い 同時給水
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆洗面下などの止水栓から水を分岐して洗濯機に給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆新しく給水箇所を増やすために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆取付ネジ:G1/2用途洗面や手洗いの止水栓から洗濯機へ給水する分岐栓です。材質青銅生産国日本
洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷◆元が床給水だった空間へ洗濯空間をつくりたい場合に便利です。_x000D_。◆壁給水にするために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆洗面空間を新しく洗濯機置き場にするリノベーション時に活躍します。_x000D_。◆ランドリールームに馴染みやすい白で、洗濯機周りをスッキリみせられます。_x000D_。◆2メートルの洗濯機用給水ホースが付属しています。_x000D_。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。用途床から洗濯機への給水を立ち上げるための立水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 二層式洗濯機用アダプタ付き リフォーム 洗濯機の移設増設 日本製
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷◆元が床給水だった空間へ洗濯空間をつくりたい場合に便利です。_x000D_。◆壁給水にするために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆洗面空間を新しく洗濯機置き場にするリノベーション時に活躍します。_x000D_。◆フリーカットの支持棒付きで、壁と固定したい時に便利です。_x000D_。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機と全自動洗濯機の併用にもオススメです。用途床から洗濯機への給水を立ち上げるための立水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い
GAONA(ガオナ)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆近くの洗面空間から洗濯機へ給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆吐水口に洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆吐水口は360°回転します。_x000D_。◆新しく給水箇所を増やすために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ用途吐水口が回転する立形の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき)
GAONA(ガオナ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品キャップナット材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-61
日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
ホリダー・シモン 洗濯機水栓用通水テスター ストッパー解除 (コンパクト ワンタッチ取付 水ハネ軽減)
GAONA(ガオナ)¥899税込¥9891個9日以内出荷自動閉止機構(ストッパー)つきの水栓や洗濯機用ニップルに接続し、通水テストが行えるテスターです。 洗濯機用水栓などのストッパーを解除し、通常の水栓としても使用できます。 取付け・取外しがワンタッチで行えます。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5153-37
水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980