3ページ目: 洗濯機用水栓

121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機用混合栓(ストッパー付) エスコ洗濯機用混合栓(ストッパー付)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×147×85mm
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)カクダイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき)カクダイ
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-45
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗濯機給水ホースを接続できる水栓。万一ホースが外れても安心のオートストップ機能付き。
規格JIS
シングル洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS使用地区寒冷地
シングル洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS使用地区一般
これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき)GAONA(ガオナ)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品キャップナット材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-61
日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
ガオナ 洗濯機用水栓 コンパクト (ワンタッチ接続 ツバ・送り座つき 安心ストッパーつき) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用水栓 コンパクト (ワンタッチ接続 ツバ・送り座つき 安心ストッパーつき)GAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機の取付けに最適です。 送り座付きのため、水栓と壁のすきまを小さくすることができます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき)GAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-52
洗濯機用水栓上部(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用水栓上部(ストッパーつき)カクダイ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。材質黄銅呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-56
洗濯機用コンパクト水栓V型 ミヤコ洗濯機用コンパクト水栓V型ミヤコ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
仕様送り座付材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
洗濯機用コンパクト水栓J型 ミヤコ洗濯機用コンパクト水栓J型ミヤコ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。 スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。
仕様送り座付材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
ホリダー・シモン 洗濯機水栓用通水テスター ストッパー解除 (コンパクト ワンタッチ取付 水ハネ軽減) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 洗濯機水栓用通水テスター ストッパー解除 (コンパクト ワンタッチ取付 水ハネ軽減)GAONA(ガオナ)
859税込945
1個
8日以内出荷
自動閉止機構(ストッパー)つきの水栓や洗濯機用ニップルに接続し、通水テストが行えるテスターです。 洗濯機用水栓などのストッパーを解除し、通常の水栓としても使用できます。 取付け・取外しがワンタッチで行えます。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5153-37
PJ 1/2” 洗濯機用水栓(ストッパー付) エスコPJ 1/2” 洗濯機用水栓(ストッパー付)エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CF-16A
洗濯機用送り座ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
吐水口PY12J-4X-16
洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1個
欠品中
仕様オートストッパー付使用地区寒冷地吐水口PY121-4TVX-16
洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
使用地区寒冷地吐水口PY12J-4X-16
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
吐水口PY12J-4X-16
ミニセラ洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ洗濯機用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
付属品オートストッパー吐水口PY121-4TVX-16
吸気弁付洗濯機用混合栓 KVK吸気弁付洗濯機用混合栓KVK
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
仕様逆止弁、セルフストッパー付JIS規格日本工業規格品接続口径(Φmm)13
洗面キャビネット用水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK洗面キャビネット用水栓コンセント(緊急止水機能付)KVK
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。 取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。 簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
送り座付吐水口回転形水栓(ワンタッチノズル付) KVK送り座付吐水口回転形水栓(ワンタッチノズル付)KVK
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)付属品ワンタッチノズル
送り座付吐水口回転形水栓(ツバ付ワンタッチノズル付) KVK送り座付吐水口回転形水栓(ツバ付ワンタッチノズル付)KVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)付属品ツバ付ワンタッチノズル
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K13□ KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K13□KVK
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品
洗濯機用水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) K117 KVK洗濯機用水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) K117KVK
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品付属品ツバ付ワンタッチニップル
洗濯機用水栓 ストッパーつき カクダイ洗濯機用水栓 ストッパーつきカクダイ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様自動閉止機構付き、固定コマ
洗濯機用水栓 ストッパーつき カクダイ洗濯機用水栓 ストッパーつきカクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
洗濯機用混合栓 天井配管用 カクダイ洗濯機用混合栓 天井配管用カクダイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
洗濯機用サーモスタット混合栓 ドラム式用 カクダイ洗濯機用サーモスタット混合栓 ドラム式用カクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適
最高温度(℃)出湯:45
洗濯機用水栓  13 カクダイ洗濯機用水栓 13カクダイ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様JIS 7019BKK規格品、日本水道協会認証登録品呼び径(mm)13(PJ1/2)
洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
第三者機関認証登録品
仕様吐水口/PY12J-4X-16
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117KVK
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
双口回転立水栓(ストッパーつき) カクダイ双口回転立水栓(ストッパーつき)カクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
先端が回転止水口になっています。 自動閉止機構付き
規格JWWA適合品取付穴径(Φmm)22~27
混合栓 エスコ混合栓エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
(寒)吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)赤ビス止 KVK(寒)吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)赤ビス止KVK
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ワンタッチノズル付
用途洗濯機用水栓使用地区寒冷地
自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用 KVK自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用KVK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
(寒)洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KVK(寒)洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付))KVK
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
水栓コンセント(緊急止水機能付ウォータハンマー低減機能付) KVK水栓コンセント(緊急止水機能付ウォータハンマー低減機能付)KVK
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷

給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用水栓