129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ

    全自動洗濯機用分岐蛇口

    タカギ(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
    用途全自動洗濯機用適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15質量(g)154トラスコ品番818-7305材質(主要部)ABS樹脂口数2
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
    用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    オートストッパー付
    呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
  • これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用水栓

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
  • 二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK

    二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

    KVK(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    口数2ハンドル形状三角ハンドル
  • 二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK

    二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

    KVK(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途洗濯機用二口水栓口数2ハンドル形状三角ハンドル
  • 洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK

    洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115

    KVK(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
  • これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)

    GAONA(ガオナ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
    用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
  • 全自動洗濯機用分岐栓 タカギ

    全自動洗濯機用分岐栓

    タカギ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機から散水用に分水できます。
    用途全自動洗濯機用質量(g)173仕様各メ-カ-の全自動洗濯機に対応ストップコネクター付きロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mmトラスコ品番818-7306材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ

    洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自動閉止機構付き
    仕様固定コマ呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
    付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
  • ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウト TOTO

    ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウト

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様13mm水栓用接続ねじW26山20適合品番TW21型、TW20、TW20Z取付ねじW26山20
  • 洗濯機用バルブ オンダ製作所

    洗濯機用バルブ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2
  • 洗濯機ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    欠品中
    洗濯機用双口水栓 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    呼び径(mm)13呼び径13口数2取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。
    用途水栓本体付属品洗濯機用ホース接手(1個)
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
    用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
    仕様上部(品番):104-010
  • 緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付) INAX(LIXIL)

    緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
    タイプ非自動水栓タイプ混合栓適合場所洗濯機用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在170呼び径13口数1JIS規格JIS B 2061
  • 洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    16,880税込18,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動閉止機構付き(緊急止水弁)
    規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル入数10/箱
  • WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • 洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
    用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
  • 水撃低減洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水撃低減洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
    仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
  • 洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
    吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル
  • 水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK

    水栓コンセント(緊急止水機能付)

    KVK(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
  • 自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用 KVK

    自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用

    KVK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
    用途洗濯機用適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
  • WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • 洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK

    洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
    JIS規格JISB2061
  • 双口水栓 カクダイ

    双口水栓

    カクダイ
    10,880税込11,968
    1個
    3日以内出荷
    仕様上部(品番):104-010
  • 洗濯機用水栓 ストッパー付 カクダイ

    洗濯機用水栓 ストッパー付

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
    用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)190×88呼び径13口数1ストッパーあり
  • 緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定 INAX(LIXIL)

    緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
    タイプ非自動水栓タイプ混合栓適合場所洗濯機用取付方式全交換(壁付)呼び径13口数1JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル
  • 緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm INAX(LIXIL)

    緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm

    INAX(LIXIL)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
    タイプ非自動水栓タイプ混合栓適合場所洗濯機用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在58JIS規格JIS B 2061
  • 洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • 洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    仕様オートストッパー付JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地吐水口PY121-4TVX-16
  • 洗濯機用二口立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用二口立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    洗濯機給水ホースは繋ぎっぱなしでも、一方では自由に使用できます。ホースが外れると瞬時に水をストップ。
    仕様オートストッパー付JIS規格JIS B 2061ニップル(吐水)PT3320
  • ミニセラ洗濯機用水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ洗濯機用水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    配管が洗濯機より低い場合に使用します。
    仕様オートストッパー付、セラミック呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地
  • 洗面キャビネット用水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK

    洗面キャビネット用水栓コンセント(緊急止水機能付)

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。 取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。 簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
  • 吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付) KVK

    吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ワンタッチノズル口数1ハンドル形状三角ハンドル
  • 送り座付吐水口回転形水栓(ワンタッチノズル付) KVK

    送り座付吐水口回転形水栓(ワンタッチノズル付)

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)付属品ワンタッチノズル

給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用水栓