洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)2700
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
寸法L1(mm)40
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)40
適合パイプVP50、VU50
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合PH554FSA用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色アイボリー
耐荷重(kg)370
耐荷重(kN)約3.6(370kgf)
アズワン品番64-5150-76
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)150(4個使用時)
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂
寸法(mm)約100×100×53
耐荷重(kg)300(1セット使用時)
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
色アイボリー
高さ(mm)50
耐荷重(kg)(1ヶ当たり)100
1ヶ当たりの耐荷重(kg)100
下部寸法(mm)100
上部寸法(mm)100
商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×186×160
商品タイプ横引
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30
付属品ホース差込口、ホースエンド
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
ホース外径(Φmm)34
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用
適合機種PJ2005、2006、2007
セット内容ホース差込口、ホースバンド
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.93
ホース長さ(mm)930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
長さ(m)3
ホース長さ(m)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50
仕様トラップ穴なし
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)200
取付穴径(Φmm)穴無し
有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに
仕様キャリー360°回転
付属品水平レベル 防振パッド
寸法(mm)640×640×120
質量(g)3500
耐荷重(kg)約120
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム
幅(mm)480~780
色シルバー・グレー
高さ(mm)100
奥行(mm)390~610
耐荷重(kg)150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド
適合Φ36ミリ用
材質TPE、PA
適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
汚くなった目皿の交換用です。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。
材質ABS樹脂
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
汚くなった目皿の交換用です。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。
材質ポリエチレン
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
汚くなった泡防止パイプの交換用です。
排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
排水口内径31ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。
材質ABS樹脂
適合配管排水口内径31ミリ
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50用
商品タイプ床直結
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質TPO
内径(Φmm)32
外径(Φmm)31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 給水部材
- 排水部材
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。