排水部材 :「洗濯機かさ上げ台」の検索結果
洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。
用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM
色ミルキーホワイト
規格ハイグレードモデル
耐荷重(kg)500
縦(mm)100
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
1セット(4個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 給水部材
- 排水部材
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。